NOTIFIER ITALIA SR - NOTPAN1-EU SEGN OTTICO/ACUSTICO EN54-3/23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Altri
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7449077176622
Codice prodotto
NOTPAN1-EU
Cod. produttore
PAN1-EU
Produttore
NOT
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Altri
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP41
Colore del corpo:
Rosso
Potenza:
2.6 W
Corrente assorbita:
0.1 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con contatto:
no
Frequenza del segnale sonoro:
3...3 kHz
Conforme a EN54-23:
sì