NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-TFIX58 RIVELATORE DI CALORE A SOGLIA FISSA A 58


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura) 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Alimentazione primaria - Batteria 
- Temperatura di reazione del sensore - 58 °C 
- Colore - Bianco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075840297
Codice prodotto
NOTNRX-TFIX58
Cod. produttore
NRX-TFIX58
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Batteria
Temperatura di reazione del sensore:
58 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Litio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


