NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-TDIFF RIVELATORE DI CALORE TERMOVELOCIMETRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Batteria
Temperatura di reazione del sensore - 58 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449073590613
Codice prodotto
NOTNRX-TDIFF
Cod. produttore
NRX-TDIFF
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Batteria
Temperatura di reazione del sensore:
58 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Litio
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC