NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-SMT3 RIVELATORE OTTICO FUMO CALORE FIAMMA IR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Alimentazione
Con batteria di backup - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073408451
Codice prodotto
NOTNFXI-SMT3
Cod. produttore
NFXI-SMT3
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Combinazione
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Con batteria di backup:
no
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
sì
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
0 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
102 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
0 mm
Con illuminazione di orientamento:
sì
Altezza / Profondità:
52 mm