pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-SMT2 PH/TH DET ISOLATOR NOTIFIER

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-SMT2 PH/TH DET ISOLATOR NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072973332

Codice prodotto

NOTNFXI-SMT2

Cod. produttore

NFXI-SMT2

Produttore

NOT

Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzabile di colore bianco senza base. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantiscemaggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata.