pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 4002 L PAVA SYSTEM 4XAB 2X320W

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 4002 L PAVA SYSTEM 4XAB 2X320W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768368192

Codice prodotto

NOTMINIVES 4002 L

Cod. produttore

MINIVES 4002 L

Produttore

NOT

Sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 320W per la gestione di 2 canali audio in contemporanea. La potenza totale disponibile è 320 W liberamente distribuibile su 8 linee audio o 4zone ridondate.Pannello forntale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5" e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 x ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite relè liberamente configurabili. Completo di scheda di rete ETH per la connesisone del sistema in rete ed il collegamento delle basi microfoniche (postazioni paging da alimentarsi localmente). Completo di caricabatterie per una capacità max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah.