NOTIFIER ITALIA SR - NOTMINIVES 4001 LN PAVA SYSTEM 4XAB 2X320W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000331461
Codice prodotto
NOTMINIVES 4001 LN
Cod. produttore
MINIVES 4001 LN
Produttore
NOT
Sistema EVAC compatto certificato EN54-16 e EN54-4 per installazione a parete. Doppio amplificatore integrato da 320W (uno è di backup) liberamente distribuibile su 8 linee audio o 4 zone ridondate. Pannello forntale completo di LED di stato, cursori di navigazione menu, display touch screen a colori da 4,5" e microfono PTT ad uso emergenza. DSP dedicato per canali audio e uscita Line-Out , 1 ingresso audio AUX, 7 ingressi digitali monitorabili e 3 uscite relè liberamente configurabili. Completo di scheda di connessione IP Switch ETH per il collegamento ad anello in fibra ottica di piu sistemi. Le postazioni microfoniche sono alimentate direttamente dalla porta PoE. Completo di caricabatterie per una capacità max di carico pari a 4 accumulatori da 12V, 35 Ah.


