NOTIFIER ITALIA SR - NOTM721E 2 INPUT 1 OUT MODULE - NOTIFIER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071891156
Codice prodotto
NOTM721E
Cod. produttore
M721E
Produttore
NOT
Modulo a due ingressi ed un'uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Gli ingressi controllati saranno su linea sorvegliata. L'uscita ha un contatto in scambio libero da potenziale. Il modulo, utilizzando tre indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 1 a 159. Questi è dotato di un led verde lampeggiante in condizioni normali ed acceso fisso in allarme. Il modulo dispone d'isolatore di corto circuito. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 340 microA e di 600 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.