NOTIFIER ITALIA SR - NOTM2V-015-100.B 2 WAY MONITOR EN54 - 15W BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Potenza nominale - 15 W
Portatile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070740967
Codice prodotto
NOTM2V-015-100.B
Cod. produttore
M2V-015-100.B
Produttore
NOT
Colore:
Nero
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza nominale:
15 W
Portatile:
no
Altoparlante fisso:
sì
Potenza RMS:
15 W
Soundbar:
no
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Frequenza:
82...23500 Hz
Altezza:
130 mm
Larghezza:
210 mm
Profondità:
120 mm
Montaggio a parete:
sì