NOTIFIER ITALIA SR - NOTJS-BM CAVO BUS MICROFONICO RS-48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - F / FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Confezione
1 PZ
EAN
7449077587541
Codice prodotto
NOTJS-BM
Cod. produttore
JS-BM
Produttore
NOT
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
F / FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio