NOTIFIER ITALIA SR - NOTIS-MC1-OR SND-STR 100DB-ATEX LED ORANG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077407832
Codice prodotto
NOTIS-MC1-OR
Cod. produttore
IS-MC1-OR
Produttore
NOT
32035804000 -Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED ARANCIO Certificato per l?impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A); LED super luminosi in rosso per tutte le applicazioni. Regolazione del volume. Funzionamento come unità combinata o funzionamento separato. Il basso assorbimento di potenza lo rende adatto a sistemi di segnalazione di incendi. Segnalatore acustico auto-sincronizzante con 2 suoni diversi azionabili esternamente. IP 65. Temperatura -50 + 60C°. Certificato ATEX ed EN 54.3