NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDICATOR RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768487268
Codice prodotto
NOTINDICATOR
Cod. produttore
INDICATOR
Produttore
NOT
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
0 dB
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.095 A
Lampada:
LED
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con contatto:
no
Frequenza del segnale sonoro:
0...0 kHz
Volume mascherato:
0 m³