NOTIFIER ITALIA SR - NOTFSL100-IR3 IR3 FLAME DETECTOR RED. ATEX FM EN54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Infrarossi
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Alimentazione
Con batteria di backup - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071941127
Codice prodotto
NOTFSL100-IR3
Cod. produttore
FSL100-IR3
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Infrarossi
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Con batteria di backup:
no
Colore:
Rosso
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Tipo di pulsante Test / Pausa:
Pulsante di prova
Grado di protezione (IP):
IP65
Ingresso cavi:
Lato inferiore
Versione antideflagrante:
sì