pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTFL2011EI-HS LOOP BASED SINGLE CH. ASPIRATION UNIT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTFL2011EI-HS LOOP BASED SINGLE CH. ASPIRATION UNIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077111029

Codice prodotto

NOTFL2011EI-HS

Cod. produttore

FL2011EI-HS

Produttore

NOT

Sistema Indirizzato ad aspirazione FAAST LT ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore ad elevata sensibilità. L?aspirazione avviene per mezzo di ventola e di tubazione provvista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza massima.Il sistema incorpora un sensore per il controllo sulla continuità della portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d?aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 360mA (senza sirene collegate). Corrente stand-by da loop 900µA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x356mm x 135mm.