NOTIFIER ITALIA SR - NOTFL0122E-HS STAND ALONE SINGLE CH. DOUBLE KNOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078200517
Codice prodotto
NOTFL0122E-HS
Cod. produttore
FL0122E-HS
Produttore
NOT
Sistema Stand Alone ad aspirazione FAAST LT ad 2 canali che analizza il fumo utilizzando 2 rivelatori indirizzabili ad elevata sensibilità. Configurabile su 9 livelli di sensibilità. L?aspirazione avviene per mezzo di doppia ventola e di tubazione provvista di fori, questa è in ABS con 100 metri di lunghezza massima per canale. Il sistema incorpora un sensore per canale per il controllo sulla continuità della portata. Indicazione a barra luminosa a led a pendolo del flusso d?aria. Relè di allarme, di guasto ed uscita sirena per canale. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-20. Alimentazione esterna 18,5-31,5Vcc. Corrente massima sino a 570mA (senza sirene collegate). Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 93% (senza condensa). Grado di protezione IP 65. Dimensioni: 403mm x 356mm x 135mm.


