pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTEFC-PS524 EVACUATORI FUMO E CALORE 24V 5A

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTEFC-PS524 EVACUATORI FUMO E CALORE 24V 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076589416

Codice prodotto

NOTEFC-PS524

Cod. produttore

EFC-PS524

Produttore

NOT

Alimentatore ausiliario switching 24V 5A. Certificato: EN 12101-10 (Evacuatori fumo e calore) e EN 54-4/A2 . In box metallico da parete RAL 7035. L?alimentazione è disponibile su 3 uscite, protette da fusibile. La corrente costante erogabile dall?alimentatore è di 5A con una corrente massima di picco di 7,5A per 25 secondi a 25 C° per garantire la corrente di spunto dei motori di azionamento degli estrattori. L?alimentatore dispone di 3 uscite relè per il riporto delle segnalazioni di guasti. La carica della batteria avviene con compensazione della temperatura ambiente e limitazione di corrente. Dimensioni: 375mm x 430mm x 120mm. Peso: 6,25 Kg. Certificato in conformità alla normativa EN 54-4 / A2 ed EN 12101-10