NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSP-020-130.001 PROIETTORE SFERICO SPL 106DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078882355
Codice prodotto
NOTDSP-020-130.001
Cod. produttore
DSP-020-130.001
Produttore
NOT
Proiettore sonoro a sospensione forma sferica, altoparlante doppio cono 8?. Risposta in frequenza 83 ÷ 23.500 Hz. SPL max. 100,8 dB. Trasformatore con potenza 20-10-5 W 100 V. Cavo di aggancio 4,8 mt, con filo di acciaio per la sicurezza, struttura in ABS passacavo waterproof, dimensioni Ø 260 x 245 mm, peso 2,2 Kg colore bianco (RAL9010). Certificato EN54-24. SPL EN54: 91,5 dB @ 1W/1m


