NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-HQW SOUNDER/FLASH EN54-3 BIANCA LENTE AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079607155
Codice prodotto
NOTDSE3-HQW
Cod. produttore
DSE3-HQW
Produttore
NOT
Sirena convenzionale Bianca da interno a sei toni con lampeggiante di colore AMBRA. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Timer per auto silenziamento programmabile. 2 frequenze di flash programmabili. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 130mA Temperatura di funzionamento da -10 °C to +55°C. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use) NON USARE COME AVVISATORE DI ALLARME INCENDIO.


