pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-W5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-W5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...29 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077855824

Codice prodotto

NOTCWST-RR-W5

Cod. produttore

CWST-RR-W5

Produttore

NOT

Tensione nominale:

12...29 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Rosso

Corrente assorbita:

0.026 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base alto profilo. IP 65. Il lampeggiante convenzionale è dotato di LED ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un innovativo design della lente, queste caratteristiche permettono al dispositivo un’eccezionale copertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità, affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc; Assorbimento medio: 26 mA @ 29Vcc; Materiale lente: PC Materiale corpo: PC/ABS; Temperatura di funzionamento: da -25°C a 70°C; Umidità relativa (senza condensa): 93% ±3%. Certificato CPR in conformità alla EN 54-23.