NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-S5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...29 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
EAN
7449077943859
Codice prodotto
NOTCWST-RR-S5
Cod. produttore
CWST-RR-S5
Produttore
NOT
Tensione nominale:
12...29 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Grado di protezione (IP):
IP21
Colore del corpo:
Rosso
Corrente assorbita:
0.026 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
sì


