pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RB-S7 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO EN54-3

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RB-S7 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO EN54-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Colore del corpo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077671028

Codice prodotto

NOTCWSS-RB-S7

Cod. produttore

CWSS-RB-S7

Produttore

NOT

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Conforme a EN54-23:

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base standard. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omni-direzionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Certificata CPR in conformità alla EN 54-3.