NOTIFIER ITALIA SR - NOTAMD480-AN AMP DIG EN54 480 W - AUDIONET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768513653
Codice prodotto
NOTAMD480-AN
Cod. produttore
AMD480-AN
Produttore
NOT
Unità di potenza in classe D potenza 480 W. Trasformatore di alimentazione e di uscita toroidale ad alte prestazioni. Fusibile di protezione sia in ingresso alimentazione che in uscita. Pannello frontale con indicatori a LED. Pannello posteriore con connettore di ingresso 0 dB 600 ohm bilanciato elettronicamente con connettore a vite, regolazione volume e connettore a vite per uscita COM - 100 V. Alimentazione 220 Vca. Dimensioni (HxLxP) 162 x 132 x 365 mm, peso 10,6 kg. Inseribile in contenitore CAMD5, fino ad un massimo di 2 amplificatori.