NOTIFIER ITALIA SR - NOTACF10 MORSETTO CERAMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Colore - Bianco
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Materiale del corpo isolante - Ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
7449077195494
Codice prodotto
NOTACF10
Cod. produttore
ACF10
Produttore
NOT
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Colore:
Bianco
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Ceramica


