NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-S206.W FIRE CEILING SPEAKER 6W - 20CM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000046020
Codice prodotto
NOTABT-S206.W
Cod. produttore
ABT-S206.W
Produttore
NOT
Diffusore da incasso a soffitto EN54-24 in metallo, potenza 6 watt per linee a 100V con trasformatore a potenza variabile (6-3-1,5-0,75W). Risposta in frequenza: 120 - 20.000 Hz. Grado di protezione IP32C. Calotta in metallo, morsetto ceramico e termofusibile incluso. Fissaggio a controsoffitto tramite molla. Dimensioni: Ø 199 mm x 115 mm. Foro incasso: 175 mm.Temperatura d'impiego: -10 / + 55 °C. Colore bianco RAL 9003, peso 1,13 Kg. SPL max: 101 dB @ 1m. Sensibilità EN54: 93 dB.


