pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-P20P PENDANT SOUND PROJECTOR ALU 20W

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-P20P PENDANT SOUND PROJECTOR ALU 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000644738

Codice prodotto

NOTABT-P20P

Cod. produttore

ABT-P20P

Produttore

NOT

Proiettore sonoro in Alluminio IP66 per installazione a sospensione con altoparlante full-range da 130mm. Risposta in frequenza 130÷20.000 Hz. SPL @ 1m 100 dB max. Potenza 20W con trasformatore a potenza variabile 20-10-5-2,5 W per linee a 100 V, angolo di dispersione @ 2KHz: 110°, dimensioni: Lunghezza 210, ø 143 mm, peso 2,4 Kg, temperatura di funzionamento -25÷70 °C. Colore bianco RAL 9003. Completo di junction box antifiamma per installazone a soffitto, morsetto ceramico e termofusibile. Certificato EN54-24. Sensibilità EN54 @ 1m: 91 dB.