NOTIFIER ITALIA SR - NOT960122 FERMO EM 400N 300/325MM X PORTE (FG-300)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Tondo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio - sì
Montaggio a parete - sì
Montaggio a pavimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073244851
Codice prodotto
NOT960122
Cod. produttore
960122
Produttore
NOT
Tipo di costruzione:
Tondo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con piastra di fissaggio:
sì
Montaggio a parete:
sì
Montaggio a pavimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Vecchio codice: FG-300 - Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 300 e 325mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.