NOTIFIER ITALIA SR - NOT6X1001KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 6X100 AH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1600 W
Potenza apparente in uscita - 2000 VA
Tipologia UPS - On-line
Numero di prese di uscita C19 - 0
Numero di prese di uscita C13 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7449077279491
Codice prodotto
NOT6X1001KSH544EGRS
Cod. produttore
6X1001KSH544EGRS
Produttore
NOT
Potenza attiva in uscita:
1600 W
Potenza apparente in uscita:
2000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Numero di prese di uscita C19:
0
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Tensione di uscita:
230...230 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
Tipo di tensione:
AC
Numero di fasi in ingresso:
1
Peso:
193 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Frequenza di ingresso:
50...50 Hz
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...50 Hz


