pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582477 ALTOPARLANTE A COLONNA 40 W

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582477 ALTOPARLANTE A COLONNA 40 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076685651

Codice prodotto

NOT582477

Cod. produttore

582477

Produttore

NOT

Diffusore a colonna EN54, potenza 40 W con trasformatore a potenza variabile. Completo di staffe di montaggio a parete. Corpo in alluminio con grado di protezione IP66, colore bianco simile a RAL 9003, peso 5,75 Kg, dimensioni 165 x 568 x 150. 94 dB @ 1W/1m.