pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582470 L-VWM06A/EN 6W CAB.SPK

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582470 L-VWM06A/EN 6W CAB.SPK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070326093

Codice prodotto

NOT582470

Cod. produttore

582470

Produttore

NOT

Diffusore da parete EN54-24 rettangolare, potenza 6 Watt per linea 100 V. Altoparlante 4" con corpo e griglia in metallo, morsetti ceramici e fusibile termico 150 °C. Dimensioni Ø 170 mm x 170 mm x 63 mm. Colore: bianco. 91 dB @ 1W/1m.