NOTIFIER ITALIA SR - NOT582426 DIFFUSORE RETTANGOLARE 6W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079081870
Codice prodotto
NOT582426
Cod. produttore
582426
Produttore
NOT
Diffusore rettangolare per installazione a parete certificato EN54-24. Corpo in ABS con griglia frontale in metallo. Potenza 6 Watt per linee a 100 V. Completo di morsetto ceramico, termo-fusibile e trasformatore a potenza variabile 6-3-1,5 W. Altoparlante 5" caratterizzato da una risposta in frequenza lineare da 150 a 16.000 Hz ed elevata efficienza acustica. Dimensioni (LxHxD): 260 mm x200 mm x 88 mm. Peso: 1,6Kg. Colore: bianco (RAL 9010). SPL (EN54) @ 1m: 92 dB.