NOTIFIER ITALIA SR - NOT581276 10 W CABINET LOUDSPEAKER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077532657
Codice prodotto
NOT581276
Cod. produttore
581276
Produttore
NOT
Diffusore da parete in ABS, altoparlante doppio cono da 6,5" (165 mm) per linee audio a 100 V. Potenza regolabile 5 - 10W.Risposta in frequenza: 150 - 17.000 Hz. Angolo di dispersione: 170°. Dimensioni: 240 x 345 x 100 (WxHxD). Peso: 1,6 Kg. Colore biano(RAL 9010). SPL @ 1W/1m: 92 dB.