NOTIFIER ITALIA SR - NOT2032049 MODULO MINI-GBIC 1000BASE-LX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)
Ethernet - sì
Fast Ethernet (100 Mbsp) - sì
Gigabit Ethernet - sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000001609637
Codice prodotto
NOT2032049
Cod. produttore
2032049
Produttore
NOT
Tipo di costruzione:
Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
sì
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
1
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
1


