NOTIFIER ITALIA SR - NOT12X9 1KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 12X9 AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070676037
Codice prodotto
NOT12X9 1KSH544EGRS
Cod. produttore
12X9 1KSH544EGRS
Produttore
NOT
Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzion (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 V 50 Hz monofase, potenza disponibile 1.6KW / 2 KVA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO montati di serie, completo di scheda uscita segnali anomalia. Completo di contenitore con 12 accumulatori 12V 9Ah preassemblati con interruttore di sezionamento. Altezza 2 + 3 unità modulari, peso complessivo 51kg.