NOBILE ITALIA - NOBSL12/3K/A INCASSO A PARETE 12,5W 3K IP65 230V NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052162773
Codice prodotto
NOBSL12/3K/A
Cod. produttore
SL12/3K/A
Produttore
NOB
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
12.5...12.5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
250 mm
Larghezza di incasso:
110 mm
Altezza/profondità di installazione:
46 mm
Lunghezza di incasso:
243 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido




