pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSL05/4K/W INCASSO A PARETE 5W 4K IP65 230V BI

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052162766

Codice prodotto

NOBSL05/4K/W

Cod. produttore

SL05/4K/W

Produttore

NOB

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

80 mm

Larghezza di incasso:

79 mm

Altezza/profondità di installazione:

78 mm

Lunghezza di incasso:

123 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Incasso a LED per installazione a parete.Corpo in alluminio banco. Diffusore in vetro satinato temperato. 5W 300 lm 4000K