NOBILE ITALIA - NOBSL05/3K/G INCASSO A PARETE 5W 3K IP65 230V GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058052162728
Codice prodotto
NOBSL05/3K/G
Cod. produttore
SL05/3K/G
Produttore
NOB
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
250 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
80 mm
Larghezza di incasso:
79 mm
Altezza/profondità di installazione:
78 mm
Lunghezza di incasso:
123 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²




