NOBILE ITALIA - NOBSK090/2A/3K/W BOLLARD BIEM H90 57,2W 3K IP54 230V BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052163121
Codice prodotto
NOBSK090/2A/3K/W
Cod. produttore
SK090/2A/3K/W
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
900 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4010 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
57.2...57.2 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza:
148 mm
Larghezza:
108 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe di protezione:
I
Sezione del conduttore:
0.75 mm²



