NOBILE ITALIA - NOBS8P/500 KIT FISS. A SOSP.CON FILO ACC.5M B.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 5000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045731
Codice prodotto
NOBS8P/500
Cod. produttore
S8P/500
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
5000 mm
Kit completo per fissaggio a sospensione con filo in acciao L=5m.