NOBILE ITALIA - NOBS3R/BI BINARIO CONTROSOFFITTO BI 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045496
Codice prodotto
NOBS3R/BI
Cod. produttore
S3R/BI
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
52 mm
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
31.4 mm