NOBILE ITALIA - NOBS3P/NE BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE NE 3M DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 230...230 V 
- Numero di gruppi / fasi - 3 
- Colore - Nero 
- Lunghezza - 3000 mm 
- Tipo di superficie - Opaco 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8058052045458
Codice prodotto
NOBS3P/NE
Cod. produttore
S3P/NE
Produttore
NOB
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
37.8 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no
Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 2m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: Nero. L: 3m.



