NOBILE ITALIA - NOBS3H/BI BINARIO AD H BI 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045571
Codice prodotto
NOBS3H/BI
Cod. produttore
S3H/BI
Produttore
NOB
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 3m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Possibilità di utilizzare lo spazio superiore per l'installazione di una strip LED per l'illuminazione indiretta. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570.



