NOBILE ITALIA - NOBS2H/BI BINARIO AD H BI 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045564
Codice prodotto
NOBS2H/BI
Cod. produttore
S2H/BI
Produttore
NOB
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no