pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOBR8/4K DOWNLIGHT 40W 4K 90 IP20/44 230V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052110224

Codice prodotto

NOBR8/4K

Cod. produttore

R8/4K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

103 mm

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

178 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

178 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco. Dissipatore in alluminio anodizzato nero. Riflettore in tecnopolimero. Diffusore satinato in PMMA. Alimentatore 220/240V - 50/60Hz incluso.