pagina iniziale
in esaurimento

NOBILE ITALIA - NOBR6/3K DOWNLIGHT 15W 3K 80 IP20/44 230V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052110170

Codice prodotto

NOBR6/3K

Cod. produttore

R6/3K

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

97 mm

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

128 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

128 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto. LED CREE. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco. Dissipatore in alluminio anodizzato nero. Riflettore in tecnopolimero. Diffusore satinato in PMMA. Alimentatore 220/240V - 50/60Hz incluso.