pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBR50/3K/15 PROIETTORE 13W 3K CRI90 15 IP20 230V BI

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052078999

Codice prodotto

NOBR50/3K/15

Cod. produttore

R50/3K/15

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

52 mm

Altezza / Profondità:

187 mm

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

80 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

R50 - Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard. LED Bridgelux. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato. Ottica intercambiabile in policarbonato metallizzato. Alimentatore Philips 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 13W 1200lm 3000K - 15°.