pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBQ3/M/3K/G PROIETTORE LED 21W 36 3K 230V IP65 GR

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052162391

Codice prodotto

NOBQ3/M/3K/G

Cod. produttore

Q3/M/3K/G

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

2100...2100 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Altezza / Profondità:

132 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

110 mm

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile:

0.75...0.75 mm²

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a parete e pavimento. LED CREE 21W 2100lm 3000K 36°. Life time 30.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio. Vetro temperato trasparente. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 2m. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.