NOBILE ITALIA - NOBPN60/3K/A BOLLARD H60 8,2W 3K 105 IP65 230V NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8058052162643
Codice prodotto
NOBPN60/3K/A
Cod. produttore
PN60/3K/A
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
600 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
650 lm
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
8.2...8.2 W
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
120 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente refrattore
Classe di protezione:
I