pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBP15 PROFILO IN GESSO A PARETE BI-EMISSIONE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052051855

Codice prodotto

NOBP15

Cod. produttore

P15

Produttore

NOB

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

520 mm

Larghezza:

152 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Altezza / Profondità:

44 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Profili lineari in gesso, realizzati in Italia con materiali naturali minerali e vegetali. Striscia LED da ordinare separatamente. Profilo prefinito in gesso, per installazione a parete, effetto bi-emissione. Elemento completo di due profili in alluminioper applicare fino a due strisce LED. Chiusure laterali da effettuare durante il montaggio. L: 520X152X44mm.