pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM3RF/CF/3K38/B1 INCASSO FISSO TONDO/C D150 38W 3K NE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052010647

Codice prodotto

NOBM3RF/CF/3K38/B1

Cod. produttore

M3RF/CF/3K38/B1

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

40 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2822 lm

Flusso luminoso:

3400...3400 lm

Tipo di tensione:

AC / DC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

189 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

163 mm

Adatto per lampade di potenza:

38...38 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. 38W. 3000 K. Colore Nero. 3400 lm. Tondo. D=150 mm. flood 40°