NOBILE ITALIA - NOBM3RF/2RF/M RIFL.MOD.DIAM.150 FISSO TONDO OP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Argento
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052043027
Codice prodotto
NOBM3RF/2RF/M
Cod. produttore
M3RF/2RF/M
Produttore
NOB
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Argento
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
150 mm
Riflettore microforato:
no


